山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
注文コード
33622043
品番
9GT0824P4S001
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)
(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)
(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700