山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
38
注文コード
33622104
品番
9GT0912M1001
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:30%)1.5/(PWM:100%)3.3
音圧レベル(dB)
(PWM:30%)37/(PWM:100%)58
最大静圧(Pa)
(PWM:30%)72/(PWM:100%)315
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:30%)3750/(PWM:100%)8100