山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
注文コード
33622734
品番
9GV0848G102
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.79/(PWM:100%)3.9
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)44/(PWM:100%)65
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)104/(PWM:100%)490
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)4700/(PWM:100%)10200