山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
注文コード
33622743
品番
9GV0848K401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,850
この商品は
入力電圧
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.57/(PWM:100%)2.12
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)19/(PWM:100%)52
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)12.4/(PWM:100%)173
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)1500/(PWM:100%)5600