山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.3/(PWM:100%)4.15
注文コード
33622795
品番
9GV0912P1F031
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)25.7/(PWM:100%)261
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.3/(PWM:100%)4.15
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)31/(PWM:100%)59
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2200/(PWM:100%)7000