山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)5.45
注文コード
33622838
品番
9GV1212P1G01
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)5.45
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)33/(PWM:100%)60
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)19.8/(PWM:100%)265
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)1500/(PWM:100%)5500