山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:100%)6.35
注文コード
33622953
品番
9GV1224J1D011
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:100%)6.35
音圧レベル(dB)
(PWM:100%)64
最大静圧(Pa)
(PWM:100%)360
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:100%)6400