山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33623163
品番
9GV1524M5011
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
50
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
6.35
音圧レベル(dB)
53
最大静圧(Pa)
132
サイズ(mm)
150×150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000