山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33623197
品番
9GV2048P0G201
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
70
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
31.5
音圧レベル(dB)
81
最大静圧(Pa)
1400
サイズ(mm)
200×200
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
8000