山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33623224
品番
9GX3612P3K001
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.09/(PWM:100%)0.69
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)32/(PWM:100%)66
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)14/(PWM:100%)838
サイズ(mm)
36×36
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)3200/(PWM:100%)24000