山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33623233
品番
9HV0412P3K001
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)37/(PWM:100%)65
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000