山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33623249
品番
9HV0612P1J001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)34/(PWM:100%)68
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700