山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
注文コード
33623398
品番
9HV0912P1G001
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900