山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
注文コード
33623425
品番
9HV0948P1G0011
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900