山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
注文コード
33623513
品番
9HV5724P5H001
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)4.6/(PWM:100%)12.3
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)51/(PWM:100%)77
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)175/(PWM:100%)1000
サイズ(mm)
Φ172×150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)3000/(PWM:100%)8000