山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
注文コード
33623529
品番
9HV5748P5G001
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)5.6/(PWM:100%)16.1
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)57/(PWM:100%)83
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
サイズ(mm)
Φ172×150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)3700/(PWM:100%)10500