山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33623547
品番
9HVA0812P1G0011
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.96/(PWM:100%)3.75
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)44/(PWM:100%)73
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)105/(PWM:100%)1350
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)4200/(PWM:100%)16100