山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300
注文コード
33623626
品番
9LG0612P4S001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量・最大静圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)20/(PWM:100%)53
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000