山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.16(PWM:100%)0.78
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)4.3/(PWM:100%)97
注文コード
33623653
品番
9LG0624P4H001
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量・最大静圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)4.3/(PWM:100%)97
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.16(PWM:100%)0.78
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)14/(PWM:100%)35
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)1300/(PWM:100%)6150