山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)7
注文コード
33624019
品番
9LG1224P1G001
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
120×120
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)34.4/(PWM:100%)370
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)7
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)36/(PWM:100%)62
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)2000/(PWM:100%)6550