山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)5
注文コード
33624073
品番
9LG1248P1H001
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
120×120
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC48
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)34.4/(PWM:100%)190
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)5
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)36/(PWM:100%)54
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)2000/(PWM:100%)4700