山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624168
品番
9LG1424P1M001
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
140×140
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)26/(PWM:100%)170
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)1.45/(PWM:100%)3.7
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)29/(PWM:100%)46
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)1300/(PWM:100%)3300