山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624247
品番
9RF0912P1H001
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
丸形
サイズ(mm)
Φ92
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)146/(PWM:100%)156
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.2/(PWM:100%)1.2
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)43/(PWM:100%)39
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)5300/(PWM:100%)5500