山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624274
品番
9RF1324P3H001
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
丸形
サイズ(mm)
Φ136
厚さ(mm)
28
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)104/(PWM:100%)102
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)2/(PWM:100%)2
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)46/(PWM:100%)35
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)3100/(PWM:100%)3100