山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624579
品番
9S0924F4D01
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.26
音圧レベル(dB)
27
最大静圧(Pa)
30
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2650