山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33624789
品番
9SG5724H562
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)2.32/(PWM:100%)11.6
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)28/(PWM:100%)71
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)30/(PWM:100%)540
サイズ(mm)
Φ172×150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)1300/(PWM:100%)6500