山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
11.6
注文コード
33624825
品番
9TG24S001
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
厚さ(mm)
69
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
11.6
音圧レベル(dB)
69
最大静圧(Pa)
609
サイズ(mm)
Φ175
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3900