山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33624877
品番
9TM24P4H01
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)1.77
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)34/(PWM:100%)60
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)48/(PWM:100%)560
サイズ(mm)
Φ100
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6400