山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624947
品番
9W2TGA48P0G001
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
丸形
サイズ(mm)
Φ175
厚さ(mm)
69
入力電圧(V)
DC48
最大静圧(Pa)
(PWM:15%)21.7/(PWM:100%)1100
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)2.4/(PWM:100%)17.3
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)38/(PWM:100%)80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:15%)800/(PWM:100%)5700