画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33624965 品番 9W2TP48P0S001
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種類DCファン 形状丸形 サイズ(mm)Φ221 厚さ(mm)71 入力電圧(V)DC48 最大静圧(Pa)(PWM:15%)57/(PWM:100%)659 最大風量(m3/min)(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)19.6 音圧レベル(dB)(PWM:15%)53.5/(PWM:100%)73.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする