山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33624974
品番
9W2TS48P0S001
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
丸形
サイズ(mm)
Φ225
厚さ(mm)
99
入力電圧(V)
DC48
最大静圧(Pa)
(PWM:15%)70.6/(PWM:100%)635
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)7.83/(PWM:100%)23.5
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)52.5/(PWM:100%)72
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3000