山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
32
最大風量(m
3
/min)
2.45
注文コード
33625044
品番
9WF0924H202
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
32
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
200
最大風量(m
3
/min)
2.45
音圧レベル(dB)
56
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500