山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
66
最大風量(m
3
/min)
42.5
注文コード
33625069
品番
9WF0924H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
66
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
1.45
最大風量(m
3
/min)
42.5
音圧レベル(dB)
66
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3900