山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6
注文コード
33625175
品番
9WG5748H5001
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
サイズ(mm)
Φ172×150
厚さ(mm)
51
入力電圧(V)
DC48
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)75.1/(PWM:100%)770
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)40/(PWM:100%)71
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6500