山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.12/(PWM:100%)0.56
注文コード
33625227
品番
9WL0412P3G001
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.12/(PWM:100%)0.56
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)18/(PWM:100%)47
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)14/(PWM:100%)310
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)3300/(PWM:100%)15500