画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.13/(PWM:100%)0.63 注文コード33625236 品番9WL0412P3J001
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は入力電圧・最大風量など5種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.13/(PWM:100%)0.63 音圧レベル(dB)(PWM:20%)20/(PWM:100%)51 最大静圧(Pa)(PWM:20%)16.9/(PWM:100%)400 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)3600/(PWM:100%)17500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする