山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
0.183
注文コード
33625744
品番
9WP0412H6001
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
20
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.183
音圧レベル(dB)
28
最大静圧(Pa)
45.1
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500