山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
80×80
入力電圧(V)
DC12
注文コード
33626207
品番
9WV0812M1D001
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.29
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)19/(PWM:100%)51
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)13.6/(PWM:100%)169
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)1700/(PWM:100%)6000