山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
80×80
入力電圧(V)
DC48
注文コード
33626225
品番
9WV0848P1H001
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.72/(PWM:100%)3.7
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)43/(PWM:100%)63
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)94.7/(PWM:100%)440
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)4500/(PWM:100%)9700