仕様インタフェース:RS-232C、リモートコネクタ、外部接続端子(EPO)、接点出力(オプションカードインタフェース)LAN(オプションカードインタフェース)、系統コントロール接点
質量(kg)14
種類小形制御弁式鉛蓄電池
奥行(mm)-
規格UL規格・CE/UKCAマーキング適合
定格電圧(V)100/110/115/120
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
運転方式ハイブリッド方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×350×250
入力プラグNEMA 5-15P
相数単相
動作環境周囲温度:0〜40℃、相対湿度:20〜90%(結露なきこと)
定格出力容量(VA)0.75k
過電流保護ブレーカ保護
バックアップ時間6分
保管環境周囲温度:-15〜50℃、相対湿度:20〜90%(結露なきこと)
負荷力率0.7(遅れ)
適合バッテリー自動
定格出力容量(kW)0.525
線数2線
出力コンセントNEMA 5-15R