山洋電気
山洋電気の 電源(制御機器)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)本体
SANYO UPS
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力容量(VA)
1.5k
定格出力容量(kW)
-
仕様
-
注文コード
33631326
品番
FME11AA05
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
定格出力容量・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
質量(kg)
約1.3
種類
床固定金具
奥行(mm)
-
規格
-
定格電圧(V)
-
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
250
運転方式
-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×406.1×14
入力プラグ
-
相数
-
動作環境
-
定格出力容量(VA)
1.5k
過電流保護
-
バックアップ時間
-
保管環境
-
負荷力率
-
適合バッテリー
-
定格出力容量(kW)
-
線数
-
出力コンセント
-