山洋電気
山洋電気の 電源(制御機器)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)本体
SANYO UPS
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力容量(VA)
-
定格出力容量(kW)
-
仕様
-
注文コード
33642054
品番
RME11A751A00
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥24,068
販売価格(税別)
¥
21,880
バスケットに入れる
この商品は
定格出力容量・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
質量(kg)
約1.7(左右1セット:3.4kg)
種類
ラックサポートレール
奥行(mm)
485〜915
規格
-
定格電圧(V)
-
寸法A(mm)
440
寸法B(mm)
8.88
運転方式
-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
-
入力プラグ
-
相数
-
動作環境
-
定格出力容量(VA)
-
過電流保護
-
バックアップ時間
-
保管環境
-
負荷力率
-
適合バッテリー
-
定格出力容量(kW)
-
線数
-
出力コンセント
-