※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANYO UPS

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力容量(VA)1k 定格出力容量(kW)0.8 バッテリー搭載なし 注文コード33644127 品番S-A11K102A0180SDN00
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800
この商品は定格出力容量・バッテリーなど26種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)190(10+180)(本体+バッテリ盤)、10(電源ユニット)、65+105(バッテリユニット) 種類小形制御弁式鉛蓄電池 定格電圧(V)100/110/120 運転方式インバータ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×625×626 騒音値(dB)41以下(通常運転時)、51 以下(バッテリ運転中または、周囲温度が40℃を超えたとき) 入力プラグNEMA 5-15P バッテリー搭載なし 相数単相 動作環境周囲温度:-10〜55℃、相対湿度:10〜90%(結露なきこと) バッテリー容量(Ah)2016 定格出力容量(VA)1k 入力端子- 漏れ電流(mA)3以下 過電流保護バイパス回路へ自動切換(オートリターン機能付 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D2×高さH2)(mm)435×625×220×2 (10U) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)435×440× 86 (2U) 出力端子- バックアップ時間180分 発熱量(W)82 保管環境周囲温度:-15〜60℃、相対湿度:10〜90%(結露なきこと) 入出力コンセント 負荷力率0.8(遅れ)(変動範囲 0.7(遅れ)〜 1.0) 適合バッテリー自動 定格出力容量(kW)0.8 線数2線 バッテリー容量(Wh)4032 出力コンセントNEMA 5-15R×6個(常時出力または通常出力×2個、系統制御出力1×2個、系統制御出力2×2個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする