※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 電源(制御機器)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)本体
SANYO UPS
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力容量(VA)
2k
定格出力容量(kW)
1.6
バッテリー
内蔵
注文コード
33644197
品番
S-A11K202A0010SDT00
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力容量・バッテリー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
40(本体+バッテリ盤)、40(電源ユニット)
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
定格電圧(V)
100/110/120
運転方式
インバータ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×625×435
騒音値(dB)
45以下(通常運転時)、51 以下(バッテリ運転中または、周囲温度が40℃を超えたとき)
入力プラグ
-
バッテリー
内蔵
相数
単相
動作環境
周囲温度:-10〜55℃、相対湿度:10〜90%(結露なきこと)
バッテリー容量(Ah)
360
定格出力容量(VA)
2k
入力端子
M5端子
漏れ電流(mA)
3以下
過電流保護
バイパス回路へ自動切換(オートリターン機能付
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D2×高さH2)(mm)
-
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
435×625×86 (2U)
出力端子
M5端子
バックアップ時間
10分
発熱量(W)
153
保管環境
周囲温度:-15〜60℃、相対湿度:10〜90%(結露なきこと)
入出力
端子台
負荷力率
0.8(遅れ)(変動範囲 0.7(遅れ)〜 1.0)
適合バッテリー
自動
定格出力容量(kW)
1.6
線数
2線
バッテリー容量(Wh)
750
出力コンセント
-