※□56
山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33647024
品番
SP2563-5160
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シリーズ
F2モータ(IP65)
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
1.5
許容スラスト荷重(N)
15
許容ラジアル荷重(N)
52