曜日別特売

SANYO ステッピング

SANYO ステッピング - 山洋電気SANYO ステッピング - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)15内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(kg)
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
許容ラジアル荷重(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33646997SP2563-50000.915.852
11,500
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647006SP2563-50600.915.852
10,400
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647015SP2563-51000.921.552
11,500
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647024SP2563-51600.921.552
10,400
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647033SP2563-52000.930.7552
11,500
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647049SP2566-50001.217.823
12,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647058SP2566-50601.217.823
11,300
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647067SP2566-51001.22223
12,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647076SP2566-51601.22223
11,300
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647085SP2566-52001.23123
12,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする