SP2566-5100 SANYO ステッピング 山洋電気 33647067

※□56

SP2566-5100 SANYO ステッピング 山洋電気 33647067
SP2566-5100 SANYO ステッピング 山洋電気 33647067

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個注文コード33647067品番SP2566-5100
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2許容スラスト荷重(N)15許容ラジアル荷重(N)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする