※色見本

カフェブラウンBS/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33650488 カフェブラウンBS/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33650488 カフェブラウンBS/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33650488 カフェブラウンBS/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33650488

オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.0間1.25m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33650488 品番 カフェブラウンBS/形材オータムブラウン
参考基準価格(税別)¥311,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。 カフェブラウンBS(受注生産色) 色(フレーム)オータムブラウン 駆動方式手動 奥行(m)1.25 間口(間)1
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする