※色見本

ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33651538 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33651538 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33651538 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33651538

オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33651538 品番 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー
参考基準価格(税別)¥273,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。
収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。
設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°〜最大35°まで対応可能。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

奥行(m)1.25 間口(間)1 ブリティッシュグリーンP(規格色) 材質(キャンバス)ポリエステル 色(フレーム)シャイングレー 駆動方式手動 用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする