※色見本

ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33652134 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33652134 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33652134 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL) 33652134

オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33652134 品番 ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥331,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。
収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。
設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°〜最大35°まで対応可能。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。 材質(キャンバス)ポリエステル ブリティッシュグリーンP(規格色) 色(フレーム)シャイングレー 駆動方式手動 奥行(m)2 間口(間)1.5
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33652265
2023-05-02
用途:
バルコニーへ
不動産業

既存の物が劣化していたので、バルコニーの日差し除けに使用しました。但し、メーカー納期が約3か月かかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする